Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schaltschrankschlüssel Kreuz-Form 7,0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-36114
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36114
EAN/GTIN:
     4010995361143
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Gehäuseschlüssel

Steigert Ihre Effizienz: Alle Schlüssel und Profile in einem kompakten und leichten Werkzeug integriert.

Anwendung: Betätigen von Schaltschrank-Schließsystemen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik sowie Industrie.

Material: Zink-Druckguss.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außendreikant:
9
Außenvierkant min - max (mm):
5 - 8
Außenvierkant min (mm):
5 mm
Außenvierkant max (mm):
8 mm
Schlitz 1 (mm):
7 mm
Doppelbart min (mm):
3 mm
Phillips 1:
PH2
Doppelbart max (mm):
5 mm
Doppelbart min - max (mm):
3 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, wiha schaltschrankschlüssel, kreuzschlüssel, Multifunktionswerkzeug, Multitool, Phillips, Werkzeug, Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.