Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Schlitz, Phillips, Pozidriv 14-tlg. 1/4" C6,3 mit Gürtelclip (39049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01893813
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39049
EAN/GTIN:
     4010995390495
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet.

Wiha Qualitätsbit für den universellen Einsatz

Separater Gürtelclip für einfache Handhabung der Bitbox

Mit 12 Bits, Bithalter und Gürtelclip

Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set FlipSelector von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 12 hochwertigen 25 mm Standard-Bits und dem magnetischen Bithalter bietet die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort Ordnung und das richtige Bit für alle Hand- oder Maschinenverschraubungen. Der magnetische 1/4" Universalhalter, mit starkem Neodym-Magneten, hält dabei die Bits sicher und fest. Außerdem bietet der Wiha FlipSelector mit einem einfachen Öffnungsmechanismus und einem 180° schwenkbaren Klemmelement eine einfache und komfortable Entnahme der Bits. Der kompakte und handliche FlipSlector kann einfach in der Hosentasche verstaut oder mit dem zusätzlichen Gürtelclip direkt an der Arbeitshose befestigt werden.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector
  • 1x Gürtelclip
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Bits > FlipSelector
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, schraubendrehersatz 13tlg, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set, Phillips, bit satz schlitz, bit set schlitz, Bitsatz, Bitset, Bithalter, Bithalter magnetisch, Bit Sortiment, Bitsatz für Akkuschrauber, Bitsatz für Akkuschrauber Profi, bitsortiment, wechselbit akkuschrauber, Profi Bits für Akkuschrauber, ersatzbit set
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 15,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,96*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,46*
€ 17,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,53*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,60*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.