| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-39057 Herst.-Nr.: 39057 EAN/GTIN: 4010995390570 |
| |
|
| | |
| DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: - 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T7H (03115)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T9H (01726)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
- 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
- 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
- 2x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
- 1x Bit Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
- 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
- 1x FlipSelector
- 1x Gürtelclip
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Satz, Bit Set, bit dünn, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, box für bits, set, Torx, torxbit, Torx Bit |
| | |
| |