Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bolzenschneider Classic 450 mm, 18" (39374)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-39374
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39374
EAN/GTIN:
     4010995393748
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Maße Produkt: 490 x 40 x 150 mm (L x B x T)

Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.

Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.

Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.

Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben

Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle

Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.

Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar.

Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
6 mm
Gesamtlänge (mm):
450 mm
Gesamtlänge (Zoll):
18"
Schneidkraft:
6
Gehärteter Federstahl (mm):
6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.