Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212749 Herst.-Nr.: 41830 EAN/GTIN: 4010995418304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in T-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank blauer Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Anwendung: Für das Verschrauben von Metallschrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. Für Impact-Verschraubungen in Metall Werkbankständerfunktion Patentierte Bittechnologie für 120x höhere Lebensdauer Bei Dunkelheit gut auffindbar mit UV-Licht Mit 30 Bits und Bithalter Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der T-Bit ideal für das Verschrauben von T-förmigen Metallschrauben. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden. Die Bits sind in den gängigsten Abtrieben kompakt und platzsparend im XLSelector verstaut, welcher zusätzlich als Werkbankständer dient. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: - 2x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1
- 4x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
- 2x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- 2x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10
- 2x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15
- 4x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20
- 2x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
- 2x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30
- 2x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 3,0
- 2x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 4,0
- 2x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 5,0
- 2x T-Bit 25 mm Sechskant 1/4" 6,0
- 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
- 1x XLSelector
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Phillips-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, wiha bit-satz 31-teilig, bit satz, wiha bit-satz, Schraubenzieher Mini, Phillips, Kabelzange, Bit Satz, Micro-Steckschlüssel, Crimpzange, Bit Sortiment, Torx Schraubendreher Set, Pentalobe Schraubendreher, Mini Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Uhrmacherschraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Präzisionsschraubendreher, 120x, Sechskantschlüsselset, Torx Schlüssel, Zylinderkopfschrauben, bit satz profi, Werkzeug Bits, Bit Box, bit dünn, bit satz dünn, Bit Set, Bitset, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bit set dünn, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, Profi Bits, Profi Bitsatz, bit schrauben set, Schraubenzieher Bits, box für bits, set, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, Sechskant, torxbit, Torx Bit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,17* | € 42,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,16* | € 43,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 34,07* | € 44,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,95* | € 45,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,92* | € 46,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|