Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6021961 Herst.-Nr.: 41834 EAN/GTIN: 4010995418342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steigert Ihre Effizienz: Der Spezialist mit 120x höherer Lebensdauer* durch optimierten Bit für Schrauben in Y-Form. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank gelber Farbmakierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Anwendung: Für das Verschrauben von Holzschrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. Für Impact-Verschraubungen in Holz Werkbankständerfunktion Patentierte Bittechnologie für 120x höhere Lebensdauer Bei Dunkelheit gut auffindbar mit UV-Licht Mit 12 Bits und Bithalter Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit, welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine, dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. So eignet sich der Y-Bit ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Holzschrauben. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden. Die Bits sind in den gängigsten Abtrieben kompakt und platzsparend im XLSelector verstaut, welcher zusätzlich als Werkbankständer dient. DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3 Inhalt: - 2x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
- 1x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1
- 2x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- 1x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30
- 1x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
- 1x XLSelector
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit satz, Bit Werkzeug, Bit Sortiment, Adernhülsenzange, Schraubenzieher Mini, Phillips, Kabelzange, Micro-Steckschlüssel, Crimpzange, Schraubendrehersatz, Bit Satz, TriWing Schraubendreher, Schraubenzieher Arten, Mini Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Uhrmacherschraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Präzisionsschraubendreher, 120x, Sechskantschlüsselset, Torx Schlüssel, Innensechskantschlüssel, bit satz profi, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Bit Box, Bit Set, Bitset, bit dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitset chromvanadium, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, Standard Bit, wechselbit, multibit, Doppelbits, bitsetbox, bit satz dünn, bit schrauben set, bit set dünn, Schraubenzieher Bits, box für bits, set, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, torxbit, Torx Bit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,86* | € 25,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,97* | € 37,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 28,00* | € 37,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,12* | € 39,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 33,07* | € 40,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|