Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-41914
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41914
EAN/GTIN:
     4010995419141
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku

Anwendung: Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher.

Das Set beinhaltet zwei Akkus für den Einsatz im speedE® E-Schraubendreher. Dank einer speziellen Schutzschaltung sind die Akkus vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss geschützt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x 18500 Li-Ion 3,7V
Batterie Spannung (V):
3.7 V
Batterie Kapazität (mAh):
1500 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.5 Ah
Batterie Gewicht (g):
39.6 g
Batterie Gewicht Lithium (g):
<0,9 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
39.6 g
Watt/Stunde (w/h):
5.55 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.