Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213156 Herst.-Nr.: 42139 EAN/GTIN: 4010995421397 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie, geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten: Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit: Automatische Öffnung auf Knopfdruck und einfacher Bitwechsel direkt im Halter. Spart Zeit: Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit, geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Anwendung: Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. Keine Hand frei und das lästige Suchen nach dem richtigen Bit satt? Der Wiha BitBuddy® ermöglicht die direkte Aufnahme der Bits in der Maschine sowie das einfache Zurückführen in den Halter. Der im Set enthaltene Bithalter mit starkem Magnet unterstützt die innovative Handhabung des Buddies mit nur einer Hand. Dank der neuartigen Anordnung der Bits in der Halterung sowie der gelaserten Profilgröße auf dem Bitboden wird die Auswahl der richtigen Größe bei der Bitentnahme zum Kinderspiel. Der enthaltene TY-Bit ist als Multitalent für alle Arten von Schrauben, sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben, geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten, verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und garantiert eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: - 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15
- 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20
- 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
- 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30
- 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
- 1x Bithalter magnetisch 60 mm 1/4" extra starker Magnet in Box (41922)
- 1x BitBuddy®
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Crimpzange, Bit Sortiment, Schraubenzieher Mini, Phillips, Kabelzange, Bit Satz, Micro-Steckschlüssel, Torx Schraubendreher Set, TriWing Schraubendreher, Pentalobe Schraubendreher, Schraubenzieher Arten, Mini Schraubendreher, Innensechskant Schraubendreher, Uhrmacherschraubendreher, Elektriker Schraubendreher, Präzisionsschraubendreher, 120x, Sechskantschlüsselset, Torx Schlüssel, Innensechskantschlüssel, Zylinderkopfschrauben, bit satz profi, bit satz dünn, Bitsatz, Bitset, Bit Set, Werkzeug Bits, Bit Box, bit dünn, Bit-Großpackung, bitset chrom, bitsetbox, bitset chromvanadium, bit set dünn, bitset griff, bitsetadapter, ersatzbit, langlebige bits, wechselbit, multibit, Profi Bits, Profi Bitsatz, bit schrauben set, Schraubenzieher Bits, Standard Bit, Doppelbits, box für bits, set, Akkuschrauber Bits, bit akkuschrauber, bithalter akkuschrauber, bitsatz akkuschrauber, akkuschrauber bit, Torx, torxbit, Torx Bit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,24* | € 25,35* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,53* | € 25,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 19,67* | € 26,46* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,07* | € 26,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,39* | € 27,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|