Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ausheber PicoFinish 1 mm, 3,5 mm, 150 mm (42507)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-42507
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42507
EAN/GTIN:
     4010995425074
Suchbegriffe:
Schraubendreher
Schraubenzieher
Modellbauer
Hubschrauber

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Zum Aushebeln von kleinen Bauteilen in der Feinmechanik.

Das Aushebeln festsitzender, kleiner Bauteile in der Feinmechanik bedarf viel Fingerspitzengefühl. Rettung verspricht der Ausheber PicoFinish®. Dank seinem langen, schlanken Griff eignet er sich ideal für feine und filigrane Anwendungen. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Klammeröffnung (mm):
1 mm
Durchmesser Rundklinge (mm):
3.5 mm
Griffdurchmesser (mm):
18 mm
Gesamtlänge (mm):
150 mm
Breite Klammer (mm):
3.5 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
50 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: modellbau werkzeug
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.