| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-43155 Herst.-Nr.: 43155 EAN/GTIN: 4010995431556 |
| |
|
| | |
| Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Maße Produkt: 187 x 15 x 112 mm (L x B x T) Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz. slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung Einfache und schnelle Bitentnahme Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC Erweiterbar und kompatibel mit EVF-Produkten 6 slimBits in kompakter und platzsparend slimBit Box Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zudem sind die slimBits in einer smarten Bitbox verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewährt. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: - 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 6IP x 75 mm (43144)
- 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 7IP x 75 mm (43145)
- 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 8IP x 75 mm (43146)
- 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 9IP x 75 mm (43147)
- 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 10IP x 75 mm (43148)
- 1x Bit slimBit electric TORX PLUS® 15IP x 75 mm (43149)
- 1x slimBit-Box
Weitere Informationen: | | VDE zertifiziert: | Ja | Werkzeug für Elektrik: | Ja | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, wiha schraubendrehersatz, bit-satz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubendreher Bit, Elektriker, VDE, Elektriker Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, werkzeug elektrik, Werkzeug für Elektriker, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, Schraubendreher Set, Schraubenzieher Set, gürtelschnalle, aufbewahrungsbox, gürtelhalter, werkzeug für elektriker, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, seitenschneider elektrisch, seitenschneider vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, torxbit, Torx Bit |
| | |
| |