Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ausheber PicoFinish® ESD 1 mm, 3,5 mm, 150 mm (43706)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-43706
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43706
EAN/GTIN:
     4010995437060
Suchbegriffe:
Bauteile-Ausheber

Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit dem elektrostatisch ableitenden Ausheber PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank seinem langen, schlanken Griff ist der Ausheber ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Der ESD Ausheber ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat das Werkzeug einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Klammeröffnung (mm):
1 mm
Durchmesser Rundklinge (mm):
3.5 mm
Griffdurchmesser (mm):
18 mm
Gesamtlänge (mm):
150 mm
Breite Klammer (mm):
3.5 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
50 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.