Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     5417B-p3501036
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44242
EAN/GTIN:
     4010995442422
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kabelführung sorgt für sicheres und einfaches Abmanteln.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen.

Steigert Ihre Effizienz: 4 in 1: Rundabmantler, Längsabmantler, Hakenmesser und Abisolierstation in einem Werkzeug.

Anwendung: Bündiges Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 8 mm - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

Abmanteln von Rundkabel von Ø 8 - 13 mm (3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²) per Rund- oder Längsschnitt

6 Abisolierstationen für flexible und massive Leiter von 0,5 - 6,0 mm²

Perfekt für Engstellen

Sichere und platzsparende Aufbewahrung

Integrierte Hakenklinge

Beim Arbeiten am Schaltschrank folgen viele Arbeitsschritte auf engem Raum. Mit dem multifunktionellen Abisolierwerkzeug von Wiha werden bereits vier wichtige Funktionen abgedeckt. Dazu zählt zum einen das Abmanteln von Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 mm - 13 mm (3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) per Rund- und Längsschnitt. Dabei wird durch die optimierte Kabelführung sicheres, präzises und komfortables Abmanteln garantiert, ohne die Schnitttiefe im Voraus einstellen zu müssen. Auch an schwer zugänglichen Stellen ist bündiges Abmanteln mit dem handlichen und rutschfesten Griff keine Herausforderung. Des Weiteren garantiert das Multitool sauberes Absiolieren von flexiblen und massiven Leitern im Bereich von 0,5 mm² - 6,0 mm². Eine integrierte Hakenklinge kann sicher arretiert und zum Schutz komplett im Gehäuse versenkt werden. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung kann das Abisolierwerkzeug in geschlossenem Zustand verriegelt werden.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
33 mm
Höhe (mm):
30 mm
Gesamtlänge (mm):
125 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5"
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
0.5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
6 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
0.5 - 6
Abisolierbereich Durchmesser min (mm):
8 mm
Abisolierbereich Durchmesser max (mm):
13 mm
Abisolierbereich Durchmesser min – max (mm):
8 - 13
Abisolierbereich min (AWG):
20
Abisolierbereich max (AWG):
10
Abisolierbereich min - max (AWG):
20 - 10
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, LWL Abisolierwerkzeug, Multi-Tool, Multitool, wiha abisoliermesser, abisolier messer, Zange, Drehmoment, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber, Drehmoment Werkzeug, Schraubendreher Drehmoment, Schraubendreher mit Drehmoment, Adapter, Quergriff, Torque, Torquevario, Vario, Electric, Elektrik, Drehmomentadapter, VDE, 1/4 Zoll, 1/4, Elektriker, Elektroinstallation, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Abisolieren Kabel, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, abmantelungsmesser, Kabel, Zangen, entisolierzange, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, quetschzange, knipsen, entisolierwerkzeug, abknipsen, abmantelungswerkzeuge datenkabel, abisolierer stromkabel, Universal-Abmantelungswerkzeug, Universal Entmanteler, Super Entmanteler, Entmanteler, kabel abisolierwerkzeug, entmantler, kabelschäler, Kabelentmanteler
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 26,51*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,77*
€ 26,55*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 27,65*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,06*
€ 28,16*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 31,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.