Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Montage 20-tlg. inkl. Rolltasche (44576)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-44576
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44576
EAN/GTIN:
     4010995445768
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen Klingen in einem kompakten Set.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Vereinfacht Ihre Arbeit: Beste Zugänglichkeit durch lange 50 mm Bits. Auch für den Maschinenbetrieb optimal geeignet.

Erleichtert die Handhabung: Optimale Zugänglichkeit durch 2 verschieden lange Adapter.

Spart Zeit: Schneller und einfacher Bitwechsel dank magnetischem Bithalter.

Maße Produkt: 193 x 55 x 50 mm

Anwendung: Die Bit-Grundausstattung für Schaltschrankbauer.
Für Verschraubungen in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten.

Schraubendreher von Ärzten und Therapeuten empfohlen

Bits für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet

50 mm Bits und Bithalter ermöglichen optimale Zugänglichkeit

Magnetischer Bithalter

20-teiliges Set für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Schaltschrankbau

Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, reicht eine Klinge in Standardlänge oftmals nicht aus. Mit den 50 mm Bits des Bit Set Montage können speziell tiefer liegende Schrauben problemlos erreicht werden. Somit wird bspw. der Zugang zu Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten enorm erleichtert. Darüber hinaus kann dank der zwei im Set enthaltenen Bithalter die Länge individuell auf eine Vielzahl an Anwendungen angepasst werden. Schnelles und einfaches Bitwechseln wird dabei durch die magnetischen Bithalterungen dauerhaft gewährleistet. Das Bit Set Montage ist durch Handgriff und Bithalter für Maschinen, als auch für den Handbetrieb ideal einsetzbar. Dabei sorgt der ergonomisch geformte SoftFinish® Handgriff für die optimale Handhabung und den höchsten Arbeitskomfort. Abgerundet wird das Set durch die kompakte und platzsparende Rolltasche zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung.

Inhalt:

  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T20 (32308)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T25 (32309)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T30 (33923)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4" E6,3 T40 (33928)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH0 (10139)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (10390)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 PH2 (10391)
  • 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494)
  • 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ2 (32496)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4" E6,3 3,5 mm (01792)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4" E6,3 4,0 mm (01794)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4" E6,3 5,5 mm (01796)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 4,0 mm (04195)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 5,0 mm (04196)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 6,0 mm (04197)
  • 1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" 100 mm (36092)
  • 1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" 150 mm (34306)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Rolltasche Nylon
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
55 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, wiha bit-satz, bit satz, bit-satz 20teilig, Werkzeugtasche, Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, Schraubendreher, Werkzeug Satz Elektriker, Seitenschneider, Elektriker, Werkzeugsortiment, Zangen, Mechaniker Werkzeug Satz, Werkzeugkoffer, Schraubendreher Set, Laptop-Tasche, Schraubenzieher Set, Elektriker Koffer, Schraubendreher Sortiment, Werkzeugkiste, Bit Set, Schlagwerkzeug, Mechaniker Set, Schaltschrankbau, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, Werkzeug, Elektriker Tasche, E-Schraubendreher, Elektrik, elektrisch, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Werkzeug Set, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, satz elektriker, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
10139
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
10390
ab € 1,34*
Sonstiges
Wiha
10391
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
32494
ab € 2,57*
Sonstiges
Wiha
32496
ab € 2,45*
Sonstiges
Wiha
01792
ab € 1,85*
Sonstiges
Wiha
01796
ab € 1,92*
Sonstiges
Wiha
04195
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
04196
ab € 1,71*
Sonstiges
Wiha
04197
ab € 1,70*
Sonstiges
Wiha
32307
ab € 1,83*
Sonstiges
Wiha
704502005001
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiha
32309
ab € 1,99*
Sonstiges
Wiha
33923
ab € 1,99*
Sonstiges
Wiha
33928
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.