Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wiha zai Hause Micro-Bit Set, 42-tlg. (44624)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     820W-1818057
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44624
EAN/GTIN:
     4010995446246
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz

Maße Produkt: Komplettes Set in Box: 154 x 74,5 x 30 mm

Anwendung: Egal ob Smartphone Reparatur, Festplattenwechsel, Modellbau oder einfach Schrauben nachziehen, dieses 42 teilige Micro Bit Set hat immer die passende kleine Profilgröße parat.

Ausfuehrung: -40 Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm:
5 x Phillips: PH000/ PH00/ PH0/ PH1/ PH2
4 x Schlitz: 1/ 1,5/ 2/ 3
4 x Sechskant: 1,5/ 2/ 2,5/ 3
4 x TORX®: T2/ T3/ T4/ T5
6 x TORX® mit Bohrung: TR6/ TR7/ TR8/ TR9/ TR10/ TR15
4 x Pentalob (5-Stern Profil): P2/ P3/ P4/ P5
2 x Steckschlüssel (Nüsse): 2/ 2,5
2 x Vierkant: 1/ 2
4 x Y-Typ (Tri-Punkt): Y000/ Y00/ Y0/ Y1
2 x Dreieck: 2/ 2,6
1 x Spanner: U2,6
1 x SIM-Karten Auswurf
1 x PH mit Zapfen (IPhone Standoff)

Bithalter: Durch den magnetischen Bithalter ist das Wechseln der Wiha-Bits einfach und werkzeuglos möglich.

Bits: Das Set beinhaltet 40 Wiha Micro-Bits in gewohnter Wiha Qualität

Extra: Dank der kompakten und stabilen Aufbewahrungsbox mit integriertem Magnetverschluss ist Ihr Micro Bit Set immer sicher aufbewahrt. Durch den Klappmechanismus ist jeder Micro-Bit einzeln herausnehmbar und die Beschriftung ermöglicht problemloses Sortieren und Wiederfinden einzelner Wiha Bits

Griff: Der hochwertige elektrostatisch ableitende Wiha ESD Griff schützt vor Entladung und bietet höchste Sicherheit für Ihre Elektrogeräte. Das ergonomische Griffdesign und die Schnelldreh-Zone ermöglichen präzises Arbeiten auch an sensiblen Teilen.

Material: Bits: Cr-V Stahl, durchgehend gehärtet
Bithalter: Hartzone aus PA, Weichzone aus TPE
Aufbewahrungsbox: PC + ABS

Das Micro Bit Set von Wiha zai Hause – perfekt für alle Micro-Verschraubungen und filigranen Anwendungsfälle, bei denen Fingerspitzengefühlt gefragt ist. Mit diesem 42 teilige Micro Bit Set haben Sie für alle Anwendungsbereiche immer die passende kleine Profilgröße parat. Alles in gewohnter Wiha Qualität.

Inhalt:

  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Schlitz 1
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Schlitz 1,5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Schlitz 2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Schlitz 3
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Phillips: PH000
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Phillips PH00
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Phillips PH0
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Phillips PH1
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Phillips PH2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Sechskant 1,5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Sechskant 2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Sechskant 2,5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Sechskant 3
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® T2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® T3
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® T4
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® T5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Pentalob (5-Stern Profil) P2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Pentalob (5-Stern Profil) P3
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Pentalob (5-Stern Profil) P4
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Pentalob (5-Stern Profil) P5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Dreieck: 2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Dreieck: 2,6
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: PH mit Zapfen (IPhone Standoff)
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: SIM-Karten Auswurf
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Spanner: U2,6
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Steckschlüssel (Nüsse): 3
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Steckschlüssel (Nüsse): 2,5
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR6
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR7
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR8
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR9
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR10
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: TORX® mit Bohrung TR15
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Vierkant: 1
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Vierkant: 2
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Y-Typ (Tri-Punkt): Y000
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Y-Typ (Tri-Punkt): Y00
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Y-Typ (Tri-Punkt): Y0
  • 1x Micro-Bits mit 4 mm Sechskantaufnahme | Länge 28 mm: Y-Typ (Tri-Punkt): Y1
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® slimVario® electric
  • 1x Box
Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, wiha bit-satz, bit satz, ESD Schraubendreher, esd schraubendreher set, micro bit set esd, micro bit set, schraubendreher set feinmechanik, esd bit set, fein schraubendreher set, Handy Reperatur Set, Mini Werkzeugset, micro schraubendreher, micro bit, schraubendreher bit set, PC Schraubendreher, Smartphone Reperatur
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 27,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 32,55*
1 Tag
95
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 33,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,56*
€ 54,36*
7 Tage
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 47,54*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.