Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Steckdosentester 230 V AC, CAT II (45220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45220
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45220
EAN/GTIN:
     4010995452209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzange
Strommesszange
spannungsprüfer
DUSPOL

Erleichtert die Handhabung: Schuko-Stecker mit flexiblem Kabel erleichtert den Zugang.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Fehlerbestimmung mittels LED-Anzeige.

Maße Produkt: 9,0 x 7,5 cm

Anwendung: Für die Überprüfung und Fehlererkennung von Schuko-Steckdosen, Kabeltrommeln und Verlängerungskabel.

Messkategorie: CAT II 300 V

Normen:

Einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen

CAT II, 300 V AC

Einfache Fehlererkennung

30 cm Kabel für einfaches Ablesen

LED-Anzeige

Wurde die Steckdose korrekt angeschlossen? Der Steckdosentester von Wiha ermöglicht eine einfache Prüfung von Schuko-Steckdosen auf korrekte Verdrahtung. Fehler werden durch eine LED-Anzeige eindeutig signalisiert und der Fehlerursache zugeordnet. Dank eines flexiblen Kabels am Schuko-Stecker ist der Steckdosentester von Wiha auch in beengten Arbeitssituationen einsetzbar und ermöglicht zu jeder Zeit ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Gemäß der Messkatergorie CAT II bis 300 V bietet der Steckdosentester von Wiha maximale Sicherheit bei Arbeiten an Stromkreisen.

IEC/EN 61010-1, IP40, CE

Weitere Informationen:
SB - Verpackung:
Nein
Breite (mm):
75 mm
Höhe (mm):
31 mm
Gesamtlänge (mm):
93 mm
Nennspannung (Volt):
230 V
Frequenz (MHz):
50 MHz
Messkategorie:
CAT II 300V
Überspannungsschutz (V):
300V
Max. tolerierte Spannung (V):
5 V
Schutzart IP:
IP40
Betriebstemperatur min - max (°C):
-10 - 50
Lagertemperatur min (°C):
-10 °C
Verschmutzungsgrad:
2
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.