Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-102 in Silber/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-102 in Silber/Schwarz
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-102 in Silber/Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1075-10083
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508202881
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo & milk E 953-102 in Silber/Schwarz

Kaffeevielfalt in kompakter Form

Exzellenter Kaffeegenuss vereint mit cremigem Milchschaum - erleben Sie mit CAFFEO® SOLO®&milk die ganze Vielfalt aromatischer Kaffeespezialitäten aus ganzen Bohnen und Milch

Puristisch und kompakt
20 cm breit, 32,5 cm hoch, 45,5 cm tief - die SOLO® zählt zu den kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt. Und bietet doch genug Platz für hochwertige Melitta-Technik.

Individuelle Kaffeezubereitung
Genuss ohne Kompromisse: Wählen Sie Ihre Kaffeestärke und die Brühtemperatur wird daraufhin programmiert. Mit einer einzigen Drehung passen Sie außerdem die Kaffeemenge an die bevorzugte Tassengröße (30 - 220 ml) an.

Aroma-Extraction-System
Für maximalen Genuss nutzt SOLO®&milk die Vorbrühfunktion: Das Kaffeemehl wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser befeuchtet, um ein Maximum an Aromastoffen des Kaffees freizusetzen. Für optimale Reinigung lässt sich die gesamte Brühgruppe ganz einfach entnehmen.

0-Watt-Schalter
Bei Betätigung des 0-Watt-Schalters unterbricht die SOLO®&milk die Verbindung zum Stromnetz. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Diese On/Off Funktion ist außerdem programmierbar, sodass nach gewünschter Zeit das Gerät automatisch vom Stromnetz getrennt wird.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Der Kaffeeauslauf ist höhenverstellbar bis zu 135 mm für hohe Latte-Macchiato-Gläser oder extragroße Becher und Tassen.

2-Tassen-Bezug
Auf Knopfdruck bereitet SOLO®&milk 1 Tasse Kaffee zu, bei 2maligem drücken sogar 2 Tassen.

Abnehmbare Milchschaumdüse
Die kraftvolle Milchschaumdüse sorgt für eine besonders einfache Zubereitung von traumhaft luftigem Milchschaum und heißer Milch. Sie ist einfach abnehmbar und leicht zu reinigen.

Produktbeschreibung:

  • Michschaumdüse
  • gleichzeitiger Zwei-Tassen-Bezug
  • entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühfunktion für beste Kaffee-Ergebnisse
  • höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm
  • mit nur 20 cm Breite einer der kleinsten Kaffee-Vollautomaten am Markt
  • Edelstahl-Abtropfblech
  • Edelstahlmahlwerk dreistufig einstellbar
  • automatische Mahlmengenregulierung für gleichbleibend optimalen Kaffeegenuss
  • Kaffeestärke dreistufig einstellbar
  • Wassermenge stufenlos regelbar von 30 ml bis 220 ml
  • Brühtemperatur dreistufig programmierbar (87 °C/90 °C/93 °C)
  • Ein- Ausschalter mit O-Watt-Funktion
  • Zeitgemäße Energie-Sparfunktion (< 5 W)
  • Automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und Spülprogramm
  • Tassenablage zum Vorwärmen von Tassen (passiv)
  • verchromte Elemente (Kaffeeauslauf, Drehregler, Ein-/Aus-Taste)
  • praktische Rollen zum Bewegen der Maschine
  • abnehmbarer Wassertank (1,2 l) mit automatischer Wassermengenerkennung (kein Leerlaufen möglich)
  • kompatibel für den Einsatz eines Wasserfilters (1 Filter in jeder Verpackung enthalten)
  • 1.400 Watt Spitzenleistung
  • Maße in mm (B x T x H): 380 x 300 x 545
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,95*
€ 539,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,03*
€ 531,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,29*
€ 501,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 304,60*
Ähnlich
Melitta
ab € 305,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.