Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 25m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10118
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10118
EAN/GTIN:
     4011160101182
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel

Kunststoffkabeltrommel H05VV-F

  • Kabelrolle: Mit der robusten Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des Kabels ganz einfach
  • Anschluss: Die hochwertige Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 25 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die vier Schutzkontakt-Dosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel und Thermoschutzschalter
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse. Zusätzlich hat das Gehäuse einen ergonomischen Haltegriff
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet. Optimieren Sie Ihr Kabelmanagement in Büro, Haushalt & Werkstatt
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 25m, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10119
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.