Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen Kabeltrommel 33m K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10139
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10139
EAN/GTIN:
     4011160101397
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Baustellen Kabeltrommel AT-N07V3V3-F

  • Kabeltrommel aus robustem hochbruchfestem Spezialkunststoff mit VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen
  • Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse und patentierter Leitungsführung, ergonomisch geformter Haltegriff
  • Schutzart IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt, Einsatzbereiche: Außenbereich
  • 33m Panzerleitung: K35 AT-N07 V3V3-F 3G2,5 gelb, 100% wetterfest und hochflexibel
  • Technische Daten: 230 V / 16 A, Max. Leistung: Aufgerollt: 1000 W, Abgerollt: 3500 W, Durchmesser der Trommel: Ø285mm
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommeln metall, sicherheitskabeltrommel, panzerleitung gelb, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10136
ab € 48,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10137
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.