Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE-Camping-Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10173
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10173
EAN/GTIN:
     4011160101731
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel

Camping-Sicherheits-Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Smartes Kabelmanagement auf dem Camping-Platz! Dank patentierter Leitungsführung leicht ab- & aufwickelbar. Kabel ist am Kabel-Gehäuse fixierbar. Die Trommel verfügt über 2x Schutzkontakt-Steckdosen & 1x CEE Steckdose mit Hammerzeichen.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit Feststellbremse ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine 25 Meter schwere Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5.
  • Sicherheit: Der IP44 Schutzklassen zertifizierte Kabelaufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Der Kabelaufroller kann im Innen- & Außenbereich verwendet werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 25 m aussenbereich, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 25 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.