Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 50m H05RR-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10212
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10212
EAN/GTIN:
     4011160102127
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel

Kunststoffkabeltrommel H05RR-F

  • Kabelrolle: Mit der robusten Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Anschluss: Die leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 50 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die vier Schuko-Dosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel und VDE-Thermoschutzschalter.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinktes Fußgestell mit Feststellbremse. Zusätzlich hat das Gehäuse einen ergonomischen Haltegriff.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet. Optimieren Sie Ihr Kabelmanagement in Büro, Haushalt, Keller, Garage, Wohnwagen & Werkstatt!
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05RR-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 50m as-schwabe, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 50 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10211
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.