Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Outdoor Camping-Kabeltrommel 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10231
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10231
EAN/GTIN:
     4011160102318
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel
kabeltrommel 50m as-schwabe

Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Kabelrolle: Mit der Trommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Der Kabelaufroller verfügt über 3 Schutzkontakt-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Stecker. Mit patentierter Leitungsführung für leichtes Ab- & Aufwickeln.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit Feststellbremse ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine 25 Meter schwere Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2, 5.
  • Sicherheit: Der IP44 Schutzklassen zertifizierte Kabelaufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Kann in trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Perfekt für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 50 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.