Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Metallkabeltrommel 50m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10319
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10319
EAN/GTIN:
     4011160103193
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Metallkabeltrommel H05VV-F

  • Kabelrolle: Mit der verzinkten Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung und dem drehbaren Wickelgriff wird das Ab- und Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Verlängerungskabel: Die Kunststoff-Verlängerungsleitung vom Typ H05VV-F 3G1,5 ist im klassischen schwarz gehalten und gut für den Innenbereich geeignet. Mit einer Reichweite von 50 m wird flexibles Arbeiten ermöglicht.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Stahl und hat ein stoßdämpfendes und stabiles Fußgestell (verzinkt) mit Feststellbremse. Zusätzliche Sicherheit bieten die vier Schuko-Dosen 230 V / 16 A mit Schutzkappen und VDE-Thermo-Schalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet. Optimieren Sie Ihr Kabelmanagement in Büro, Haushalt, Keller, Garage, Wohnwagen & Werkstatt!
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10414
ab € 52,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.