Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Metallkabeltrommel 230V 50m AT-N07V3V3-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10342
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10342
EAN/GTIN:
     4011160103421
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung

Metallkabeltrommel AT-N07V3V3-F

  • Kabelrolle: Mit der verzinkten Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
  • Verlängerungskabel: Die Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5 ist in der Signalfarbe gelb und gut im Außenbereich sichtbar. Mit einer Reichweite von 50 m wird flexibles Arbeiten ermöglicht.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Stahl und hat ein stoßdämpfendes und stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schuko-Dosen 230 V / 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermo-Schalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel wasserfest und optimal für den Außenbereich geeignet. Nutzen Sie unseren Profi-Leitungsroller auch im Garten!
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, metall kabeltrommel 50 m aussenbereich, metall kabeltrommel, metall-kabeltrommel 50m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10343
ab € 58,19*
Ähnlich
as - Schwabe
10347
ab € 91,76*
Ähnlich
as - Schwabe
10344
ab € 72,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.