Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel PRCD Personenschutz 40m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10829
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10829
EAN/GTIN:
     4011160108297
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel

Kunststoffkabeltrommel PRCD Personenschutz H07RN-F

  • Sicherheits Kabeltrommel mit Personenschutzstecker und 40m schwerer Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G1,5
  • Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell. Ergonomisch geformter Haltegriff.
  • VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen.
  • Personenschutzstecker mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Inklusive elektronischer Messeinrichtung.
  • Schützt vor gefährlichen Stromschlägen und Fehlerströmen. Geeignet für die Verwendung im Außenbereich / Garten - Qualität Made in Germany
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620, VDE 0661, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 40m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Personenschutzschalter, Personenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.