Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Steckdoseneinsatz 400V 3-fach mit Thermoschutzschalter rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10975
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10975
EAN/GTIN:
     4011160109751
Suchbegriffe:
Kabelbox-Steckdoseneinsatz
Kabeltrommel-Steckdoseneinsatz
kabeltrommel steckdoseneinsatz

Steckdoseneinsatz für Kabeltrommeln

  • CEE Steckdoseneinsatz 400 V
  • mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und einer CEE Steckdose
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • für den Außenbereich geeignet
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Schutz-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Ersatzteil, Steckdoseneinsatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10566
ab € 11,71*
Ähnlich
as - Schwabe
10565
ab € 11,81*
Ähnlich
as - Schwabe
11541
ab € 11,57*
Ähnlich
as - Schwabe
11585
ab € 20,20*
Ähnlich
as - Schwabe
11584
ab € 20,21*
Ähnlich
as - Schwabe
11542
ab € 8,10*
Ähnlich
as - Schwabe
10542
ab € 6,61*
Ähnlich
as - Schwabe
10976
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.