Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel 230V 50m AT-N07V3V3-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11005
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11005
EAN/GTIN:
     4011160110054
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung

Kunststoffkabeltrommel AT-N07V3V3-F

  • Kabelrolle: Kabelrolle: Mit der Trommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Der Kabelaufroller verfügt über 3 Schutzkontakt-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Stecker. Mit patentierter Leitungsführung für leichtes Ab- & Aufwickeln.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit Feststellbremse ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine 50 m Panzerleitung K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5 gelb,
  • Sicherheit: Der IP44 Schutzklassen zertifizierte Kabelaufroller ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Kann in trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Perfekt für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Gelb
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 50m as-schwabe, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11004
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.