Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 5m 230V schwarz Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11372
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11372
EAN/GTIN:
     4011160113727
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer weißen Steckleiste mit Schalter. Die Schuko-Dosen zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel verfügen über einen 5 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1,5.
  • Steckdosen: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste haben Sie Platz für größere Netzteile nebeneinander. Die Leiste für Schuko-Stecker mit 230V und 16A Leistung ist mit allen Eurosteckern kompatibel.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch den großen Stecker, der für alle für alle Schuko-Steckdosen geeignet ist. IP20 Zertifizierung für den Innenbereich.
  • Schalter: Kippschalter mit Kontrollleuchte für die schelle übersicht. Qualitativ hochwertige Materialien für den bedenkenlosen Gebrauch im Wohnbereich, Jugendzimmer oder Büro.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 3fach schwarz 5m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukostecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11362
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.