Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 2,5m Spiralkabel 230V schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11432
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11432
EAN/GTIN:
     4011160114328
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit Spiralkabel

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Auch zum Befestigen an der Wand geeignet
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Steckdosen. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich
  • Spiralkabel: Die Leiste verfügt über ein 1 Meter langes Kabel H05VV-F 3G 1,5, welches sich auf ca. 2,5 Meter ausdehnen lässt – durch die kompakte Leitung muss man kein Kabel mehr mühselig verstauen
  • Design: Dunkles Design für Bürozubehör. Mehrzweck dreifach Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2,5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, steckdosenleiste mit euroanschluss, spiralleitung schwarz, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11431
ab € 13,63*
Ähnlich
as - Schwabe
11462
ab € 15,34*
Ähnlich
as - Schwabe
11461
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.