Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V weiß Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11511
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11511
EAN/GTIN:
     4011160115110
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
as schwabe 6-fach steckdosenleiste

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit der Multisteckerleiste mit Ein-/Aus-Schalter. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Die Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 1,4 Meter.
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich. Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Schalter: Die schaltbare Steckdosenverteiler inklusive beleuchteter Kontrolllampe ist einfach zu bedienen: Zum Deaktivieren der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste den Universal-Schalter drücken.
  • Design: Klassisches Design für Bürozubehör. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Nutzen Sie die Leiste im Büro und Haushalt.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11512
ab € 4,95*
Ähnlich
as - Schwabe
11501
ab € 4,69*
Ähnlich
as - Schwabe
11672
ab € 9,39*
Ähnlich
as - Schwabe
11671
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.