Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoff Universal-Roller Ø285mm leer für Drähte, Schnüre, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12121
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12121
EAN/GTIN:
     4011160121210
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Universal-Roller

  • Kabelrolle: Mit der Leertrommel ohne Kabel können Leitungen aller Art mit bis zu 50 Meter unkompliziert aufgewickelt werden. Mit dem praktischen Drehgriff wird das Ab- & Aufrollen des Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles und verzinkte Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Verwendung: Die Mehrzweck-Aufbewahrungstrommel verfügt über Kabelhaspel und einem Steckerparkplatz. Ideal zur Aufbewahrung von Verlängerungskabeln, Drähten, Schnüren, Leinen, Seilen, Kabel, Litzen von Elektrozäunen und Leitungen aller Art.
  • Sicherheit: Mit der Schutzklasse IP20 ist der Artikel optimal für den Innenbereich geeignet, wie z. B. im Keller, in der Garage oder der Werkstatt.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Trommeldurchmesser:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12110
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.