Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gartengeräte Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12236
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12236
EAN/GTIN:
     4011160122361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m

Gartengerätekabeltrommel H05RR-F

  • Geräte-Kabeltrommel mit 25m leichter Gummischlauchleitung Typ H05RR-F 3G1,5, mit Schutzkontaktstecker und Kupplung.
  • Kabeltrommel für Rasenmäher mit verzinktem Fußgestell, mit ergonomisch geformtem Haltegriff und Feststellbremse gegen ungewolltes Abwickeln.
  • Sicherheits-Gerätetrommel, Abgesichert durch Thermoschutzschalter - schützt vor überhitzung, inklusive Kabelhaspel, das Kabel ist durch seine rote Sicherheitsfarbe auffällig und leicht erkennbar.
  • Einsatzbereich: Kurzfristige Verwendung im Aussenbereich - Schutzklasse IP 44 – Ideale Nutzung Für Gartenarbeiten, beispielsweise Rasenmähen, Heckenschneiden oder Oberflächen reinigen.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05RR-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Rasenmäherkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12239
ab € 84,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.