Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe automatischer Kabelaufroller 20m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12645
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12645
EAN/GTIN:
     4011160126451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Kupplungsleitung
Kupplungsschlauch
kabelaufroller 20m

Automatischer Kabelaufroller für den Innenbereich H05VV-F

  • Kabelaufroller: Die 230 V / 16 Ampere Trommel ist mit einer Kabel-Einzugsautomatik ausgestattet. Durch die fixierte Arretierung am Kabel kann die Kupplung nicht in das Gehäuse gezogen werden. Mit Schutzklasse IP20 ist das Produkt ideal für den Indoor-Bereich.
  • Leitung: Der Aufroller hat ein 20m langes Kupplungs-Kabel H05VV-F 3G1,5 und eine 2 Meter lange Stecker-Leitung. Die Anschlüsse haben eine Schutzkontaktkupplung und einen Stutzkontaktstecker.
  • Wandmontage: Der Abroller kann per Wandhalterung an jede Wand montiert werden, lässt sich schwenken und ermöglicht flexibles Arbeiten im Hobby-Raum, Keller usw. Die Kabeltrommel ist von der Befestigung abnehmbar.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel auf gewünschte Länge ausziehen. Zum Aufrollen kurz an der Leitung ziehen, diese wird automatisch aufgewickelt.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: as schwabe kabelaufroller, kabelaufroller, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Kabeltrommel Baustelle, Stromverlängerung, Verlängerungsroller, Kabeltrommel Wandmontage, Automatische Kabeltrommel, Kabeltrommel automatik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12611
ab € 66,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.