Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste Überspannungsschutz mit Schalter 1,5m IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-18666
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     4011160186660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste FLASH mit überspannungsschutz

  • FLASH-Steckdosenverteiler: Kein Steckdosen-Mangel mehr! Die 6-fach Stromleiste sind im 45° Winkel für besseres Einstecken der Stecker angeordnet. Das 1,5 Meter Kabel hat eine Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G 1,5 & einen Schuko-Stecker.
  • Anwendungsgebiet: Die sichere Leiste eignet sich ideal für den Innenbereich. Zum Anschluss von Computer, Fernseher, Drucker, Spielkonsolen usw. Ihr perfekter, energiesparender Büro- & Haushaltsartikel!
  • Verwendung: Die Kabelverlängerung ist mit Ösen für einfache Wandbefestigung ausgestattet. Mit dem blau-beleuchteten Schalter kann die Mehrfachsteckdose simpel ein- & ausgeschaltet werden.
  • Sicherheit: Die Steckdosenleiste mit überspannungsschutz bietet Schutz bei Gewitter, Blitzschlägen & fehlerhaften Schaltvorgängen. Zusätzlich ist das moderne Gehäuse stabil & flammsicher.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste weiß as schwabe, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 1,5m, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Wandbefestigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18663
ab € 9,33*
Ähnlich
as - Schwabe
18665
ab € 11,14*
Ähnlich
as - Schwabe
18669
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.