Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping SET Kabeltrommel 25m Adapterleitung Taschenlampe IP44


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-19600
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     19600
EAN/GTIN:
     4011160196003
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
LED-Taschenlampe

Camping Set

  • Trommel: Mit unserem stabilen 285mmØ Kabelaufroller, Eingang: CEE Stecker (3-polig). Ausgang: 2 Schuko Stecker (230 V) und eine CEE Steckdose (3-polig). Mit Powerlight Spannungsanzeige.
  • Adapterleitung 1: Die erste Camping Adapterleitung des Camping Sets verbindet einen 230 V CEE Stecker und eine 230 V Schutzkontaktkupplung. Mit Powerlight Spannungsanzeige.
  • Adapterleitung 2: Die zweite Camping Adapterleitung des Baustellen Sets verbindet einen 230 V Schuko Stecker und eine 230 V CEE-Kupplung (3-polig). Mit Powerlight Spannungsanzeige.
  • Taschenlampe: Die LED-Taschenlampe XT 1 mit Zoom Funktion enthält eine leistungsstarke 1 W LED, mit 70-110 Lumen. Die blaue Leuchte ist extrem robust und geeignet für den Einsatz im Freien – egal ob auf Campingplatz oder Baustelle.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Kabellänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, kabeltrommel 25 m aussenbereich, taschenlampe, gartenkabeltrommel 25m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Verlängerungskabel, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 136,57*
€ 162,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 135,01*
€ 160,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 128,49*
€ 152,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,26*
€ 146,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 108,57*
€ 129,20
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.