Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping SET Kabeltrommel 25m + CEE-Verlängerung H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-19700
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     19700
EAN/GTIN:
     4011160197000
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE-Verlängerungsleitung
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Camping Set

  • Sie erhalten eine CEE-Kabeltrommel mit 2x Schutzkontaktdosen 230V/16A + 1x CEE Steckdose 3-polig 230V/16A sowie eine 1,5m Kabelleitung mit CEE Stecker & CEE Kupplung. Mit Powerlight Spannungsanzeige.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5. So auch das 3-polige CEE-Verlängerungskabel.
  • Sicherheit: Der IP44 zertifizierte Kabelaufroller mit CEE-Stecker & die CEE-Kabelverlängerung mit Stecker und Kupplung sind bestens für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich geeignet.
  • Camping: Optimal vorbereitet sein beim Campen kann so einfach sein, wenn das Duo-Set stets dabei ist! Zuverlässiges & geprüftes Camping-Zubehör für Wohnwagen, Wohnmobil & Caravan.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Sie erhalten eine CEE-Kabeltrommel mit 2x Schutzkontaktdosen 230V/16A + 1x CEE Steckdose 3-polig 230V/16A sowie eine 1,5m Kabelleitung mit CEE Stecker & CEE Kupplung. Mit Powerlight Spannungsanzeige.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine Gummischlauch-Leitung H07RN-F 3G2,5. So auch das 3-polige CEE-Verlängerungskabel.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Kabellänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel kunststoff 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Verlängerungskabel, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,00*
€ 134,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,20*
€ 133,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 107,16*
€ 127,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 102,42*
€ 121,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,12*
€ 104,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.