Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Camping SET Adapterleitung CEE-Verlängerungskabel Taschenlampe IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-19706
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     19706
EAN/GTIN:
     4011160197062
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kabeltrommel
CEE-Verlängerungsleitung
Gartenkabeltrommel

Camping Set

  • Camping Set 25m Verlängerungsleitung + 1x 1,5m Adapter CEE Stecker auf Kupplung, 1 x 1,5m Adapter Schutzkontaktstecker auf CEE-Kupplung, Powerlight Spannungsanzeige + Schutztasche + LED-Taschenlampe
  • Camping Team: Smartes Kabelmanagement und das 24h am Tag durch die extrem helle Taschenlampe (70-110 Lumen). Für alle 3-poligen CEE- und Schuko-Anschlüsse!
  • Sicherheit: Das CEE-Verlängerungskabel sowie die beiden CEE-Adapterleitungen verfügen über eine Polyurethanleitung H07BQ-F 3G2,5 in orange. Zusätzlicher Schutz robuste Outdoor-Tasche.
  • Camping: Die geprüfte Camping-Ausstattung mit Schutzart IP 44 ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07BQ-F
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, LED-Taschenlampe, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Taschenlampe, Taschenleuchte, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe verlängerungskabel 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.