| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-20125 Herst.-Nr.: 20125 EAN/GTIN: 4011160201257 |
| |
|
| | |
| Baustellen Kabeltrommel H07RN-F - Kabelrolle: Mit der Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierter Leitungsführung wird das Ab- & Aufwickeln des Kabels ganz einfach.
- Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles Fußgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
- Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1.5 erreicht eine Reichweite von 50 m und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bieten die drei Schutzkontakt-Dosen 230 V/ 16 A mit selbstschließendem Klappdeckel und Thermoschutzschalter.
- Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für die Baustelle, den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel im Garten oder auch in der Werkstatt.
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 3.500 Watt | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, Sicherheitskabeltrommel, kabeltrommel 50m as-schwabe, sicherheitskabeltrommel, sicherheitskabeltrommel 50 m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen |
| | |
| |