Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hartgummi Kabeltrommel 230V 50m H07BQ-F 3G1,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-20742
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     20742
EAN/GTIN:
     4011160207426
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Hartgummi-Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Panzer-Vollgummi Kabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Mit dem extrem belastbarem Trommelkörper aus vulkanisiertem Hartgummimaterial können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Das Doppelrohrgestell besteht aus 22mm starkem Stahlrohr.
  • Material: Der Kabelaufroller mit Feststellbremse hat auch eine Phasenüberwachungsanzeige. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Tragegriff und Leitungsführung ausgestattet.
  • Anschluss: Die hochwertige 40 Meter lange Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 50 Meter und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP54 ist der Artikel optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Ideal für jede anspruchsvolle Baustelle, auch für den einfachen Gebrauch im Außenbereich.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Material:
Hartgummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP54
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 50m außenbereich, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Ölresistent, Fettresistent, Benzinresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,02*
€ 337,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
20743
ab € 280,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.