Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hartgummi CEE Kabeltrommel 400V 30m H07BQ-F 5G2,5 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-20753
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     20753
EAN/GTIN:
     4011160207532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel

Panzer-Vollgummi Kabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Mit dem extrem belastbarem Trommelkörper aus vulkanisiertem Hartgummimaterial können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Das Doppelrohrgestell besteht aus 22mm starkem Stahlrohr.
  • Material: Der Kabelaufroller mit Feststellbremse hat auch eine Phasenüberwachungsanzeige. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Tragegriff und Leitungsführung ausgestattet.
  • Anschluss: Die hochwertige 30 Meter lange Baustellenleitung H07BQ-F 5G2,5 erreicht eine Reichweite von 30 Meter und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP54 ist der Artikel optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Ideal für jede anspruchsvolle Baustelle, auch für den einfachen Gebrauch im Außenbereich.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
Material:
Hartgummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP54
Leistung:
max. 10.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, industrie kabeltrommel metall, gartenkabeltrommel, gartenkabeltrommel 30m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Ölresistent, Fettresistent, Benzinresistent, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,30*
€ 424,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,19*
€ 364,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
20752
ab € 286,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.