| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-22631 Herst.-Nr.: 22631 EAN/GTIN: 4011160226311 |
| |
|
| | |
| Xperts Kunststoffkabeltrommel AT-N07V3V3-F - Kabelrolle: Die Kabeltrommel verfügt über 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln & Hammerzeichen. Die patentierte Leitungsführung sorgt für leichtes Ab- und Aufwickeln der Zuleitung.
- Material: N07-Panzerleitungen der hochbruchfesten Kunststoff-Kabeltrommel mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse besitzen eine PVC-Isolierhülle in gelber Signalfarbe.
- Sicherheit: Die IP44 Trommel verfügt über einen Thermoschutz-Schalter. Die hochflexible, abriebfeste Leitung ist resistent gegen Säure, öl & Versprödung und somit 100% wetterfest.
- Anwendungsbereich: Für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Ideal für auch Garten & Haushalt.
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, ÖVE E8241-55
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 40 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | AT-N07V3V3-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Kabelfarbe: | Gelb | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |