Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Metallkabeltrommel Schutzisolierung 230V 40m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-23641
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23641
EAN/GTIN:
     4011160236419
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel

IronCoat Xperts Metallkabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Die Kabeltrommel mit 3 Schutzkontakt-Dosen mit Sicherheitsklappdeckeln & Hammerzeichen lässt sich dank patentierter Leitungsführung leicht Ab- und Aufwickeln.
  • Material: Die feuerverzinkte Metalltrommel mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse verfügt über Leitungen mit Polyurethan-Außenmantel – für höchste mechanische Beanspruchung. Für Baustellen zugelassen.
  • Sicherheit: Der IP44 Kabelaufroller verfügt über einen Thermoschutz-Schalter & eine Schutzisolierung. Die Baustellen-Leitung ist öl- und witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, abrieb-, und schnittfest.
  • Anwendungsbereich: Für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Ideal für Garten, Camping, Caravan & Wohnwagen.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Metall-Kabeltrommel, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, metall-kabeltrommel 40m, metall kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, IronCoat, Doppelrohrgestell, Sterngriffbremse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
23328
ab € 128,66*
Ähnlich
as - Schwabe
23646
ab € 152,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.