Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kunststoffkabeltrommel USB Spannungsanzeige 40m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-23644
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23644
EAN/GTIN:
     4011160236440
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel

Xperts Kunststoffkabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Die Kabeltrommel verfügt über 3 Schutzkontakt-Dosen mit Sicherheitsklappdeckeln & Hammerzeichen. Die Zuleitung lässt sich dank patentierter Leitungsführung leicht Ab- und Aufwickeln.
  • Material: Die hochbruchfeste Kabeltrommel aus Kunststoff mit stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell & Sterngriffbremse verfügt über Leitungen mit Polyurethan-Außenmantel – für höchste mechanische Beanspruchung. Für Baustellen zugelassen.
  • Sicherheit: Die IP44 Kabel-Trommel verfügt über einen Thermoschutz-Schalter. Die Leitung ist öl- und witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, abrieb-, und schnittfest.
  • Anwendungsbereich: Für den dauerhaften Einsatz im Outdoor-Bereich & in landwirtschaftlichen Betrieben geeignet. Kann in Nutzwasser, trockenen & feuchten Räumen verwendet werden. Ideal für Garten, Camping, Caravan & Wohnwagen.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
23623
ab € 106,50*
Ähnlich
as - Schwabe
23645
ab € 130,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.