| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-23663 Herst.-Nr.: 23663 EAN/GTIN: 4011160236631 |
| |
|
| | |
| Xperts CEE Kunststoffkabeltrommel H07BQ-F - Kabelrolle: Mit der 30 m Starkstrom-Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Mit unserem stabilen 320mmØ Kabelaufroller und dessen orange H07BQ-F 5G2, 5 Leitung vereinen Sie Reichweite und Multifunktionalität.
- Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles X-Doppelrohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
- Eingang: CEE Stecker mit 400 V, 16 A, 5-polig. Optimal für den Außen- und Innenbereich, Baustelle, Camping oder Garten. Der ergonomisch geformte Haltegriff liegt optimal in der Hand. Mit der patentierten Leitungsführung wird Aufrollen und Abrollen vereinfacht.
- Ausgang: Der Starkstromartikel verfügt über zwei Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappe + Hammerzeichen und einer CEE Steckdose (400 V, 16 A, 5-polig). Das Stromkabel kann bestens im Freien verwendet werden.
- geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 30 m | Material: | Kunststoff | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07BQ-F | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 10.000 Watt | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel außenbereich 30m, gartenkabeltrommel, gartenkabeltrommel 30m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel |
| | |
| |