Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Akku Inspektionslampe 3+1 Watt 250/500 Lumen mit USB-Ladegerät IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42824
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42824
EAN/GTIN:
     4011160428241
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

EVO 8 Akku LED Inspektionslampe

  • Strahler: Der LED Strahler ‚EVO 8‘ für optimales Flutlicht enthält eine spezielle Lichtstrang-COB-LED mit Fünfstufenschaltung. (ca. 250/500 Lumen, 6. 000 K, Tageslicht, Lebensdauer 50. 000 Stunden) und wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben.
  • Material: Die Arbeitskontrolllicht mit magnetischem Standfuß verfügt über eine 270° schwenkbare Leuchte, ein punktuelles Spotlicht (100 lm) am Fuß der Taschenlampe und einen klappbaren Haken.
  • Akku: Der Akku des LED Inspektionsstrahlers (3, 8 V/ 2. 800 mAh) verfügt über eine Ladestandanzeige. Die Ladezeit beträgt ca. 4, 5 Stunden. Im Lieferumfang befindet sich auch ein USB- Ladegerät (5 V/ 1 A).
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich. Die praktische Handleuchte eignet sich gut in der Werkstatt oder der Garage. 270 Grad Rotationshaken und Magnetbasis sorgt für eine Mehrfachwinkel-Beleuchtung am Auto, LKW, Keller oder beim Reparieren von Maschinen.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
250 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
3 Watt
Schutzart:
IP30
Leuchtdauer:
5 h
Ladezeit:
4,5 h
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, as schwabe akku handlampe, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe, klappbare Handlampe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42808
ab € 47,28*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 46,39*
Ähnlich
as - Schwabe
42820
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.