Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Akku Strahler IP65 3+7 Watt 670 Lumen mit Induktionsladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42830
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42830
EAN/GTIN:
     4011160428302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED Lampen-Set mit Induktionsladestation

  • 3+7 Watt LED-Akku Strahler, mit vier Leuchtstufen: Spotlicht/Stufe 1: 250 lm; Leuchtdauer ~4,5 h, Stufe 2: 120 lm; Leuchtdauer ~10 h, Stufe 3: 350 lm; Leuchtdauer ~4,5 h, Stufe 4: 670 lm; Leuchtdauer ~2,5 h
  • Die Aufladung über USB-Typ C dauert ca.4 h, per Induktion ca. 6 h, mit integrierter Batteriestandanzeige. Der Akku Strahler besitzt einen 180° rundum klappbarer Bügel mit integriertem Magnet, und ist staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
  • Die Induktionsladestation verfügt über eine 10 Watt Ladeeinheit, das Gehäuse mit Bohrlöchern ist zur Wandmontage oder dank sehr stark magnetischer Rückseite zur Befestigung an metallischen Oberflächen geeignet.
  • Magnete an der Vorderseite halten den Strahler während des Ladevorgangs an der Ladestation. Zusätzliches, ausklappbares Ladefach zum Laden induktionsfähiger Mobiltelefone. Inkl. Ladekabel USB-Typ C mit Netzstecker USB 5V DC 2A.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektro-technik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
670 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
7 Watt
Schutzart:
IP65
Leuchtdauer:
10 h
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, as schwabe akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Akkulampe, Akkuleuchte, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42832
ab € 118,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.