Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 1-fach Schutzkontaktsteckdose 230V mit Ein-/Aus-Schalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45037
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45037
EAN/GTIN:
     4011160450372
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker

Schutzkontaktsteckdose mit Ein-/Aus-Schalter IP20

  • Keine Stand-by-Kosten Ihrer Elektrogeräte
  • handlich und platzsparend
  • einfache Bedienung (gerät einstecken - fertig)
  • Schalter mit Kontrollleuchte, 1-polig schaltend
  • mit erhöhtem Berührungschutz
  • Für den Anschluss eines Stromkabels (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 230 V / 16 A
  • Zur Verwendung im Innenbereich
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Steckplätze:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukosteckerm Zwischenstecker, Steckdosenschalter, Reisestecker, Adaptersteckdose, Adaptersteckdose mit Schalter, Steckdosenadapter, Auslandsadapter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.