Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Prüfstecker für Steckdosen mit Kontrollleuchten 230V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45100
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45100
EAN/GTIN:
     4011160451003
Suchbegriffe:
Steckdosenprüfer
Stromprüfer
Verdrahtung
Tester

Prüfstecker für Steckdosen

  • Testgerät: Der handliche Tester findet defekte Verdrahtungen in Schutzkontakt-Dosen & zeigt die Fehlerdiagnose durch aufleuchtende LEDs auf. Der weiße Steckdosen-Tester hat einen handelsüblichen Schutzkontakt-Stecker.
  • Anwendungsgebiet: Das praktische Diagnose-Tool prüft Ihre Leitungen im Haus, Büro oder im Gewerbe. Hierfür einfach den Euro-Stecker in die Euro-Steckdose stecken & auf das Rückmeldesignal warten.
  • Testet: Der Schutzkontakt-Tester bewertet, ob Anschluss und Verdrahtungen in Ordnung sind, ob der Neutralleiter nicht angeschlossen oder unterbrochen wird und ob die Außenleiter / Schutzleiter vertauscht sind.
  • Diagnose: Die Lichtanzeige gibt das Ergebnis wieder: Wenn das erste oder alle Lämpchen brennen, ist alles okay. Wenn die ersten oder die letzten 2 LEDs aufleuchten oder nur die 3. Lampe leuchtet, so liegt ein Fehler vor.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.