Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD Verlängerungskabel 2x1,5m 230V H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45222
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45222
EAN/GTIN:
     4011160452222
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

PRCD Verlängerungsleitung H07RN-F

  • Anwendung: Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Für Geräte mit handelsüblichen Steckern, 230 V und 16 Ampere. Die Steckdosen-Abdeckung gewährleistet den Einsatz im Freien
  • Adapter: Schutzkontakt-Stecker und Dose für einfaches Verlängern. Die Schutzsteckdose ist mit allen Eurostecker kompatibel. Der Personenschutz-Adapter verfügt über eine elektronische Messeinrichtung, eine Funktionsanzeige und eine Testschaltung
  • Sicherheit: Das Schutzkabel erkennt Fehlerströme in Sekundenbruchteilen und unterbricht die Stromzufuhr schnell und zuverlässig. Bemessungsfehlerstrom 30mA
  • Outdoor: Das IP44 Personenschutzkabel ist optimal für den Außenbereich ausgelegt. Die Verlängerungsleitung kann bedenkenlos im Freien genutzt werden und ist spritzwassergeschützt
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620, VDE 0661, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 x 1,5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.