| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-45305 Herst.-Nr.: 45305 EAN/GTIN: 4011160453052 |
| |
|
| | |
| PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter IP55 - Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
- Der mobile Personenschutzschalter verfügt über eine Unterspannungslösung. Diese verhindert das selbständige Einschalten von Geräten nach einem Stromausfall.
- Material: Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Leistung: 230 V, 16 A, max. 3.500 W, Auslösezeit ist kleiner als 30 ms
- geprüft nach DIN VDE 0661:1988-04
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Schutzart: | IP55 | Leistung: | max. 3.500 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenschalter, Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, verlängerungskabel 16a, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s |
| | |
| |