| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1083-45458 Herst.-Nr.: 45458 EAN/GTIN: 4011160454585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PRCD-S Verlängerungsleitung - Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen. Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.
- Der mobile Personenschutzschalter mit Verlängerungsleitung (2x1,5m H07BQ-FG 3G2,5) verfügt über eine Unterspannungslösung. Diese verhindert das selbständige Einschalten von Geräten nach einem Stromausfall.
- Material: Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Baustellenleitung in Signalfarbe orange. Bemessungsfehlerstrom 30 mA
- Leistung: 230 V, 16 A, max. 3.500 W, Auslösezeit ist kleiner als 30 ms, Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzklappe
- gerpüft nach DIN VDE 0661:1988-04
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 2 x 1,5 m | Material: | Polyurethan | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07BQ-F | Adernanzahl: | 3 - adrig | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Schutzart: | IP44 | Leistung: | max. 3.500 Watt | Kabelfarbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m 16a, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s, PRCD Schutzkontaktstecker, PRCD Verlängerung, Adapterleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |